Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Samočinný zatvárač dverí Samočinný zatvárač dverí GTS 690 s klznou koľajničkou
Najsilnejší samočinný zatvárač dverí pre nehnuteľnosti
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Hydraulický horný zatvárač dverí s kontrolovanou sekvenciou zatvárania
Dodatočná ochrana
Kryt možno odstrániť len pomocou nástroja.
Hliníkové telo
Tenká konštrukcia
Presné riadenie rýchlosti zatvárania, koncového dorazu a tlmenia otvárania pomocou skrutky s vnútorným šesťhranom v prednej časti
Možno prispôsobiť miestnym podmienkam
Použitie mechanického zámku, pružinovej svorky alebo uholníka nie je povolené v prípade dverí s ochranou proti požiaru a dymu.
Tlmenie otvárania nefunguje s čelnou montážou/na strane oproti závesu.
Ak sú zatvárače dverí namontované vo vlhkých miestnostiach, nechránených vonkajších inštaláciách alebo sú určené na použitie v prostrediach s obsahom agresívneho, korozívneho vzduchu, sú potrebné špeciálne verzie alebo ochranné opatrenia.
Pre budovy s dverami s ochranou proti požiaru alebo dymu sú v súvislosti s normou DIN 18040 uvedené nasledujúce špecifikácie: Ak je potrebné použiť zatvárače dverí, musia byť nastavené tak, aby nedošlo k prekročeniu momentu pri otváraní 3 v súlade s normou DIN EN 1150 (max. 47 Nm).
Skutočnosťou však zostáva, že hodnota 47 Nm musí byť potvrdená pre budovu v kombinácii so skutočnými dverami. Dôležitú úlohu tu zohráva množstvo kritérií, ktoré nie je možné realisticky preskúmať v testovacom laboratóriu, napr. vyššia hmotnosť dverí, tesnenia, rozdiel tlaku medzi miestnosťami atď.
V takomto prípade je potrebné silu zatvárania samočinného zatvárača dverí prispôsobiť tak, aby moment pri otváraní dverí neprekročil max. hodnotu 47 Nm, pričom sa dvere v prípade požiaru musia aj naďalej automaticky bezpečne zatvoriť.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám
Pre interiérové a exteriérové dvere a dvere s ochranou proti požiaru a dymu.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!