V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Samosceľovacia zmršťovacia páska
Umožňuje utesniť rôzne materiály spôsobom, ktorý je vodotesný a neprepúšťa vodnú paru. Vhodná na použitie v rôznych odvetviach, ako sú napr. automobilový a elektrotechnický priemysel.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vysoká dielektrická pevnosť
Páska je ideálna na izoláciu káblov a elektrických vedení.
Vysoká kompatibilita s PE, PVC, butylom, neoprénom atď.
Môže sa používať v množstve odvetví, napríklad v sektore vozidiel a elektrickom sektore
Vysoká úroveň pružnosti
Páska sa tvarom mimoriadne dobre prispôsobí podkladovému materiálu.
- Povrchy, ktoré sa majú utesniť, musia byť úplne suché a nesmie byť na nich prach ani mastnota.
- Ak chcete dosiahnuť perfektnú adhéziu a vodovzdorné utesnenie, omotajte pásku pevne na materiál, ktorý sa má spracovať, a potom ju prekryte.
- Zmršťovacia páska je odolná voči UV žiareniu len v niektorých prípadoch, a preto sa musí chrániť pred priamym slnečným svetlom.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
- Tesní potrubia a hadice
- Núdzové utesnenie chladičov a benzínových hadíc
- Izolovanie elektrických vedení a káblov
- Na použitie v oblastiach, v ktorých sa už nemôžu používať hadice zmršťované teplom
- Zväzovanie vodičov
Odstráňte kryciu vrstvu PVC a úplne pásku roztiahnite
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!