Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sanitárny čistič Na účinné údržbové čistenie v sanitárnej oblasti a pri veľkom znečistení.
Na účinné pravidelné čistenie sanitárnych miestností a veľkého znečistenia.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Silný čistiaci koncentrát na báze kyseliny na každodenné udržiavacie čistenie v sanitárnych priestoroch
- Rýchle a bez námahy odstraňuje usadeniny, moč a vodný kameň, hrdzu, zvyšky cementu, mastné a olejové škvrny, ako aj zvyšky vápenného mydla.
- Jemný k materiálom ako sú chróm, hliník, porcelán, plasty, kyselinovzdorné obklady a smalt.
Nepoužívajte na žhavých povrchoch. Nevhodné pre povrchové úpravy stien a podláh, ktoré nie sú odolné voči kyselinám, napr. mramor alebo smaltované vane, ktoré nezodpovedajú norme DIN.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Nakoľko náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Zaručujeme konzistentnú kvalitu produktov a vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a produkty naďalej vyvíjať. Dodržujte hárok s technickými údajmi!
Na umývateľné materiálny odolné voči kyselinám ako sú chrómové armatúry, umývadlá, záchodové misy, kyselinovzdorný smalt, kyselinovzdorné obklady stien a dlažbu, eloxované okenné rámy, sklo, plast a nerez.
Na čistenie armatúr, toalety a umývadiel – rieďte 1:1, nechajte pôsobiť, opláchnite a vysušte. Na obklady a dlažbu aplikujte približne 20 – 40 ml na 10 l vody o teplote až 30° C U savých a spojovacích materiálov najskôr navlhčite povrch, potom nechajte krátko pôsobiť, opláchnite vodou.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!