V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sekundové lepidlo Klebfix PLASTOBOND
Na rýchle zlepenie ťažko zlepiteľných plastov.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Jednoduchá manipulácia
Ergonomický tvar fľaše umožňuje jednoduché používanie jednou rukou
Praktický špeciálny uzáver
Na čistú aplikáciu bez upchatia výstupného otvoru
Neobsahuje rozpúšťadlá ani silikón
- Odporúča sa používať ochranné rukavice a bezpečnostné okuliare.
- Ak sú povrchy príliš suché alebo kyslé, tvrdnutie sa spomalí alebo znemožní, zatiaľ čo vyššie úrovne vlhkosti a zásadité povrchy budú mať zrýchľujúci účinok.
- V dôsledku tlaku pary tekutého lepidla môže pomalé vytvrdzovanie nadbytočného produktu okolo miesta lepenia viesť k vzniku bielych usadenín (kvetový efekt). Sú to výpary lepidla, ktoré stvrdnú. Možno ich odstrániť napr. pomocou izopropylalkoholu alebo acetónu. Je však dôležité overiť, či sú povrchy dielov, ktoré sa majú čistiť, tiež odolné voči týmto rozpúšťadlám. Kvetovému efektu možno zabrániť alebo ho obmedziť úsporným použitím lepidla a zabezpečením dostatočnej vlhkosti vzduchu a vetrania v pracovnom priestore.
Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4-v-1 | Klebfix 4 v 1 Nanesenie pomocou štetca | Klebfix GAN | Klebfix 2C | ||
Kov | Hliník | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
Olovo | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Nehrdzavejúca oceľ | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Meď | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Mosadz | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Oceľ/železo | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Zinok | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Plasty | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
GRP | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
Guma | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Tvrdé peny | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
Neoprén | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
Polyamid | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Polykarbonát = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Polystyrén | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Silikón | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
Polystyrén | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
Lakované povrchy | Lakované povrchy | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Drevo a drevené materiály | Drevo (MDF, drevotrieska) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
Laminátové panely (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Dekoratívne panely | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Korok | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Kameň a stavebné materiály | Betón | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
Bitúmenové povrchy | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
Pórobetón, sadra, sadrokartónová doska | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Syntetický kameň (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Prírodný kameň (mramor, žula) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
Kameň | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
Cementovláknité dosky | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Iné | Smalt | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
Sklo | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Sklenené vlákno | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Zrkadlo | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
Porcelán, keramika, dlaždice | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Papier | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Lepenka | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Tkanina | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Koža | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 | ||
1. S podkladovým náterom 0893 091 5 2. S aktivátorom 0893 301 20 |
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Nakoľko náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, poskytovaním tejto služby nepreberáme žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Dodržujte hárok s technickými údajmi!
Toto kyanoakrylátové konštrukčné lepidlo so strednou viskozitou je charakteristické svojou vylepšenou odolnosťou voči nárazom. Súvisí to s dobrou odolnosťou voči odlupovaniu, teplotným zmenám a vlhkosti. Preto sa môže používať predovšetkým v prípadoch s meniacim sa zaťažením alebo v prípadoch, kedy sa vyžadujú skúšky odolnosti pri páde.
Substráty musia byť čisté, suché a zbavené mastnoty. Informácie o príprave pred aplikáciou nájdete v hárku s technickými údajmi. Naneste tenkú, rovnomernú vrstvu lepidla len na jeden z povrchov, ktoré chcete zlepiť. Dostatočným tlakom ihneď spojte povrchy, aby sa zaručil úplný kontakt.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!