- Môže sa používať až do teploty +120 °C
- Významne redukuje nepodarky
- Fyziologicky bezpečný
- Jednoduché vymývanie
- Možné následné spracovanie vstrekovaných dielov, ako je potlač a metalizácia atď.
- Mierna deformácia vstrekovaných dielov
- Neobsahuje silikón
Produkt uchovávajte na suchom mieste pri izbovej teplote 20° C. Doba skladovateľnosti je 24 mesiacov.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Pre termoplasty a termosety
Krátko a rovnomerne aplikujte prípravok na otvorené kovové formy. Keďže rozpúšťadlá sa rýchlo vyparujú, striekacie lisy možno spustiť okamžite po nasprejovaní. Jemný rozprašovač vstrekne prípravok aj do úzkych otvorov, aby boli ošetrené všetky časti kovových foriem.
Upozornenie: Neaplikujte na horúce povrchy (T ≥ 50° C)!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!