V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Servisná jednotka klimatizácie vozidiel COOLIUS® A10
Jednoducho použiteľný mobilný spoločník pri servise klimatizácie v jednotkách R134a
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Efektivita pri používaní v teréne
- Inovatívna konštrukcia meradiel s prepravným zámkom
- Maximálna úroveň eliminácie nárazu
- Možno používať s meničom napätia
Dômyselná dokumentácia
- Export údajov do programu Excel prostredníctvom rozhrania USB
- Dokumentácia jednotlivých servisných úkonov
- Hodnotenie celkovej spotreby chladiva
Rýchla zmena typu oleja, napríklad PAG -> POE
Inteligentný výplach potrubného systému a servisných hadíc
Dlhé servisné intervaly
Použitie vysokokvalitných a špeciálne navrhnutých komponentov
Bez nežiaduceho prístupu
Prispôsobený prístup vďaka 4-miestnemu heslu
Obsah balenia
- Servisné hadice 2 × 3 m so štandardnou rýchloupínacou spojkou
- Databáza úrovní plnenia vozidiel
- Nálepky pre rôzne oleje a UV aditíva
- Kniha údržby
- Stručný návod na obsluhu (s webovým prepojením na návody vo viacerých jazykoch)
- Pokyny k zariadeniu
Servis klimatizácie v klimatizačných jednotkách vo vozidlách, dodávkach, úžitkových vozidlách, stavebných vozidlách a poľnohospodárskych vozidlách.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!