V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Šesťhranná matica, typ B/A4
DIN 934 nehrdzavejúca oceľ A4, s podložkou v súlade s normou DIN EN ISO 7089 (DIN 125), nehrdzavejúca oceľ A4. Na použitie s fixačnou kotvou W-FAZ-IG/A4 a závitovou tyčou
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Na použitie so závitovými tyčami s osvedčením o schvaľovacej skúške 3.1
Šesťhranné skrutky, zápustné skrutky, podložky, zápustné podložky a matice majú špeciálnu povrchovú úpravu a ich používanie je povolené len v ukotvovacích systémoch v súlade s normou ETA-99/0011.
Schválenie ETA-99/0011
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!