Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Široká zásuvka OrgaAer
Široká zásuvka  OrgaAer - 1
Široká zásuvka  OrgaAer - 2
Široká zásuvka  OrgaAer - 3
Široká zásuvka  OrgaAer - 4
Široká zásuvka  OrgaAer - 5
Široká zásuvka  OrgaAer - 6
Široká zásuvka  OrgaAer - 7
Široká zásuvka  OrgaAer - 8
Široká zásuvka  OrgaAer - 9
Široká zásuvka  OrgaAer - 10
Široká zásuvka  OrgaAer - 11

Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Široká zásuvka OrgaAer

Šírka jednotky: 1200 mm

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 6 vyhotoveniach

Cena za zvolené balenie
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
S plne vysúvateľným systémom Nova Pro na plynulý chod



Zmontovaná široká zásuvka vrátane 8 mm dna s čiernou alebo sivou plastovou povrchovou úpravou


Jednoduchá montáž

Upozornenie

Dodacia doba: 5 pracovných dní

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.