V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Široký brúsny pás KPF, individuálny
Široký brúsny pás je k dispozícii v rôznych rozmeroch a môže byť prispôsobený vašim požiadavkám. Stačí sa obrátiť na vášho obchodného zástupcu Würth.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Minimálne zanášanie vďaka antistatickej povrchovej úprave
Výsledky s výnimočne dlhou životnosťou.
F-papier, polootvorený rozptyl s antistatickou povrchovou úpravou
- Výnimočne vysoká zaťažiteľnosť brúsnych pásov (napr. pri ciachovaní)
- Zabraňuje predčasnému upchatiu brúsneho pásu
- Optimálna úprava brúsenia
- Nízky dopad brúsneho prachu (jemný prach)
Pásy by sa mali skladovať v suchých, mrazu odolných miestnostiach. Neuchovávajte v blízkosti ohrievačov, studených alebo vlhkých stien, dverí alebo okien alebo priamo na podlahe. Odporúčajú sa skladovacie teploty medzi 18°C a 22°C pri relatívnej vlhkosti od 45 % do 65 %. Pás chráňte pred priamym slnečným svetlom. Ak je to možné, uložte brúsne pásy do pôvodného obalu, kým ich nepoužijete. Uložte brúsne pásy, ktoré boli vybraté z obalu takým spôsobom, aby sa predišlo ich deformácii.
Pre brúsky so širokým brúsnym pásom
Ciachovanie, brúsenie predných a bočných dosiek skriniek (dyhovaných), brúsenie komponentov rámu pre skrine z masívneho dreva. Zvlášť vhodné na dyhy, masívne drevo (tvrdé drevo, mäkké drevo, drevo s priečnymi vláknami, živicové drevo) a drevené materiály.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!