V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Skladacia maska FMH 4000 V FFP3 NR D S ventilom
Výkonná, komfortná jednorazová maska FFP3 s optimálnym prispôsobením kontúram tváre
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Vďaka mäkkým materiálom a špeciálnemu tvaru sa prúd vzduchu počas výdychu odvádza smerom nadol. Pohodlné nosenie aj pre používateľov s okuliarmi.
- Menší odpor pri výdychu a ľahšie uvoľňovanie vlhkosti a tepla vďaka pohodlnému výdychovému ventilu
- Na maske je označená trieda filtra pre lepšiu identifikáciu
- Dokonalá ochrana vďaka optimálnemu usadeniu na tvári
- Lepšie usadenie vďaka nosovej spone, ktorá je vložená do filtračného materiálu
- Elastická čelenka so slučkou
- Môže sa kombinovať s ochrannými okuliarmi Würth na zabezpečenie optimálnej ochrany
Chráni pred nebezpečnými/jedovatými časticami, prachom, pevnými a kvapalnými aerosólmi, hmlou a dymom, ako aj pred karcinogénnymi látkami, enzýmami a mikroorganizmami (vírusmi, baktériami, hubami) až do 30-násobku hodnoty limitu, napr. pri brúsení a spracovaní bukového, dubového a tropického dreva, v malom rozsahu pri práci s azbestom, pri zváraní, pri práci s baktériami, vírusmi, plesňami a spórami
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!