V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sklopná kotva W-KD-TB
Vrátane podložky, tesniacej podložky vyrobenej z hypalonu a šesťhrannej matice, pozinkovaná oceľ. Špeciálne navrhnutá v súlade s predpismi VdS na upevnenie potrubia v dutých stenách, dutých stropoch a rôznych sendvičových paneloch
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Plne predmontovaná
- Sklopná kotva sa sama zaistí v podklade
- Otočná závitová tyč umožňuje individuálne nastavenie každého bodu upevnenia, napr. pri vytváraní sklonu
Stacionárne vodné hasiace systémy od M8
- Pre potrubia v súlade s predpismi VdS, až do DN 50. Závitová tyč zabezpečená proti neúmyselnému vytiahnutiu
- Na montáž sprinklerového vedenia, záchytných priečok, vetracích potrubí, závesných montážnych prvkov, energetických koľajníc a svetelných líšt
- Maximálne bodové zaťaženie na stropoch z lichobežníkových kovových plechov pre potrubia = 0,8 kN/ďalšie pripevnenia = 1,0 kN
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!