Sklopná kotva W-KDW
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sklopná kotva W-KDW
So strediacim klinom, polyamidovým lemovým puzdrom a šesťhrannou maticou M10, pozinkovaná oceľ. Predovšetkým na upevnenie umývadiel, nástenných toaliet atď. v dutých stenách alebo inštalačných šachtách. S výnimočne veľkou kontaktnou plochou
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
- Plne predmontovaná
- Sklopná kotva sa sama zaistí v podklade
- Otočná závitová tyč umožňuje individuálne nastavenie každého bodu upevnenia, napr. pri vytváraní sklonu
- Veľká kontaktná plocha pre mäkké stavebné materiály, aj pri nízkej hĺbke dutiny len 90 mm
Oblasť použitia
- Na upevnenie umývadiel, nástenných toaliet, ohrievačov vody, nosných konštrukcií atď. v dutých stenách, inštalačných šachtách. Strediaci tŕň sa používa na vyplnenie vyvŕtaného otvoru a vycentrovanie závitovej tyče.
- Maximálne bodové zaťaženie na stropoch z lichobežníkových kovových plechov pre potrubia = 0,8 kN/ďalšie pripevnenia = 1,0 kN
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!