Skriňa s posuvnými dverami PRO
Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Skriňa s posuvnými dverami PRO
Robustná skriňa s posuvnými dverami s voliteľnými nastaviteľnými zásuvkami a policami
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
- Robustná konštrukcia z oceľového plechu, zváraná s viacnásobným hranovaním
- Posuvné dvere s upravenými hranami, posilnené a upevnené na kolieskach
- Vnútorné rozmery zásuvky (Š x H): 881 x 388 mm
- Nosnosť 60 kg/polica (s rovnomerne rozloženým zaťažením)
- Zámok s valcovou vložkou chráni obsah pred krádežou
Výhody série PRO:
- Na výber zo štyroch farieb RAL pre predné panely
- Zásuvky so 100 % teleskopickým systémom vysúvania, nosnosť až 50 kg (s rovnomerne rozloženým zaťažením)
- Police a zásuvky nastaviteľné v mriežke 15:15 mm
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!