Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Systém rozpernej inštalácie AMO®-light
Systém rozpernej inštalácie AMO<SUP>®</SUP>-light - 1
Systém rozpernej inštalácie AMO<SUP>®</SUP>-light - 2
Systém rozpernej inštalácie AMO<SUP>®</SUP>-light - 3
Systém rozpernej inštalácie AMO<SUP>®</SUP>-light - 4
Systém rozpernej inštalácie AMO<SUP>®</SUP>-light - 5

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Systém rozpernej inštalácie AMO®-light

Na pripevnenie ľahkých záťaží do izolovaných fasád. Inovatívna konštrukcia s nylonovou kotvou integrovanou do drieku skrutky

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 6 vyhotoveniach
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
Nižšie náklady, keďže skrutka a kotva sa dodávajú ako sada



Jednoduchšia inštalácia vďaka rýchlemu postupu zasunutia



Okamžitá zaťažiteľnosť: bez čakania



Skrutka AMO-Light


Plastová kotva v drieku skrutky vyrobená z vysokokvalitného polyamidu (nylon)



Plastová rámová kotva SHARK® UR 10


  • Rozťahuje sa v štyroch smeroch

  • Veľmi pevná poistka proti otáčaniu

  • Vyrobené z vysokokvalitného polyamidu (nylon)


Upevňovací prvok sa pripevňuje k drieku skrutky naskrutkovaním 4 mm skrutky do drevotriesky (bez vŕtacieho hrotu, protizávitu, prstencového závitu) do plastovej kotvy (plastová kotva je umiestnená v drieku skrutky)



Odolnosť voči hnilobe, poveternostným vplyvom a starnutiu

Upozornenie

Súpravu Combi tvorí: Skrutka AMO®-light + plastová rámová kotva SHARK® UR 10

Oblasť použitia