V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Skrutka do izolácie W-IS
Na pripevnenie panelov z drevenej vlny a viacvrstvových panelov do betónu
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- S bielou hlavou skrutky (RAL 9003) a štruktúrou drevenej vlny, pozinkovaná oceľ
- Objímka: TX 30
- Inštalácia zatlačením
- Okamžitá vysoká zaťažiteľnosť
- Malá hĺbka vŕtaného otvoru (h0 = 25 mm)
- Malý priemer vŕtaného otvor (d0 = 6 mm)
- Minimálna hĺbka ukotvenia
- Rýchla a ľahká inštalácia zaskrutkovaním izolačnej skrutky
- Prakticky žiadny expanzný efekt
- Ľahko sa úplne odstráni
- Rýchla a ľahká inštalácia pomocou akumulátorového skrutkovača alebo tangenciálnym úderovým skrutkovačom
- Integrovaná krytka z plastu spomaľujúceho horenie
Požiarna odolnosť (kotviaci podklad: betón C20/25): F90 = 0,015 kN, vystavenie ohňu podľa normy DIN 4102-02:1977-09 (rovnomerná teplotná krivka)
Hmoždinku je možné použiť na upevnenie izolačných materiálov na vnútorné stropy, ak celková hmotnosť tepelnej izolácie a krycieho materiálu nepresahuje 15 kg/m2.
Požiarna odolnosť (kotviaci podklad: betón C20/25): F90 = 0,015 kN, vystavenie ohňu podľa normy DIN 4102-02:1977-09 (rovnomerná teplotná krivka)
- Na pripevnenie všetkých druhov izolačných panelov k betónovým stropom a stenám (C20/25)
- Na pripevnenie panelov z drevenej vlny a viacvrstvových panelov k betónovým stropom a stenám
- Vhodné na pripevnenie stropných izolačných panelov, akustických panelov, panelov z drevenej vlny a viacvrstvových panelov k betónovým stropom a stenám (napr. stropy garáží, stropy pivníc)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!