V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Strešná skrutka
Cementovaná oceľ, špeciálna povrchová úprava v súlade so smernicami UEatc. Upevňovanie strešných plechov a protišmykových izolačných materiálov k dreveným podkladom, drevotrieskovým doskám a pórobetónu, kvalita min. 3.3
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Šesťhranná hlava s nalisovanou podložkou
- Na použitie s konvenčnými skrutkovačmi (s hĺbkovým dorazom)
Záruku poskytuje ZVDH (združenie pre strešné krytiny).
Pri používaní na pórobetóne je potrebné vykonať na mieste testy vytiahnutia! Hodnoty vytiahnutia pre drevené podklady v súlade s normou DIN 1052 alebo určené na základe testov vytiahnutia.
Dĺžka upevňovacích prvkov = strešná konštrukcia + minimálna hĺbka zaskrutkovania
- Minimálna hĺbka zaskrutkovania v pórobetóne: >60 mm
- Minimálna hĺbka zaskrutkovania v dreve: >30 mm
- Testovaná podľa normy DIN 50018 – 15 Kesternichových cyklov
- Testované podľa normy DIN 50021 testom soľnej hmly
Drevo/pórobetón
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!