V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Skrutkovač so zásobníkom ASSY®mat 80 s HS 16
Výkonný 750-wattový skrutkovač s nadstavcom na skrutky v páse 4,5 x 40 – 5,0 x 80 mm, systém HOLZ HER.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Úspora času
Dajú sa použiť pásy so 166 alebo 125 skrutkami, v závislosti od rozmerov.
Vhodný aj na skrutkovanie do podláh
Vhodný aj na skrutkovanie do podláh s predlžovacím nadstavcom
Dodržujte max. priemer skrutiek pre hnaciu jednotku.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!