V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sada račňových očko/vidlicových kľúčov 6 ks
Flexibilná račňová hlava vytvára viac priestoru pre prsty alebo na prekonávanie prekážok.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Veľmi odolné, silné račne pre vysoké uťahovacie momenty
- Konštrukcia: metrické
- Profil: Strana s očkom POWERDRIV®, dvanásťhran, jemné ozubenie, 72 zubov
- Štandard: max. uťahovací moment podľa normy DIN 899
- Materiál: chróm-vanádiová oceľ
- Povrch: pochrómovaný, matný saténový povrch
- Geometria: zalomenie hláv 15°, na strane s očkom 180° spoj, silné hlavy na náročné použitie
Tento špeciálny nástroj je možné vystaviť iba stanovenému maximálnemu uťahovaciemu momentu. Z tohto dôvodu sú kľúče vhodné na uvoľňovanie skrutiek iba do určitej miery.
Uvoľňovanie skrutiek pomocou čeľustí:
Doťahovanie skrutiek pomocou račňového mechanizmu na strane s očkom
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!