Spájka pre elektroniku č. 10
Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Spájka pre elektroniku č. 10
Ideálne sa hodí pre dosky plošných spojov
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
- S-Sn60Pb40 podľa normy DIN EN ISO 9453
- Tavivo podľa normy DIN EN 29454-1/1.1.3.B
- Teplota spracovania: 240 – 260 °C
- Rozsah topenia: 183 – 190 °C
- Zvyšky taviva nemajú korozívny účinok
- Nízka teplota spájkovania vďaka rýchlo tečúcemu tavivu
- Drôt na aktívne mäkké spájkovanie bez obsahu halogénu
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!