V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Špeciálny účinný čistič
Na odstraňovanie neuveriteľne odolných nečistôt z úžitkových vozidiel
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Koncentrát na báze kyseliny
Na odstraňovanie väčšiny odolných nečistôt na stavenisku a úžitkových vozidlách. Mimoriadne účinný na minerálne nečistoty, ako sú cementy a vápenaté nánosy.
Rýchle odlučovanie podľa rakúskej normy B 5105
Vynikajúca čistiaca účinnosť s krátkym časom pôsobenia (max. 5 minút)
Úspora času pri čistení, výsledkom sú kratšej prestoje vozidla.
Neobsahuje kremičitany
Bez šmúh po čistení.
Neobsahuje AOX
Hodnota pH: 1,5 (100 g/l, vodný roztok)
Nenechajte médium vyschnúť a nepoužívajte na sklených povrchoch (oknách). Vozidlo dôkladne opláchnite horúcou vodou, vysokotlakovým čističom, použite dostatočné množstvo vody zo vzdialenosti 1 m.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Stavebné vozidlá, vozidlá na cement a vápno, cisterny s komponentmi alebo príslušenstvom z nehrdzavejúcej ocele alebo hliníka, ťažko znečistené plasty, guma (napr. plachty) a kovové časti (napr. olejmi a mazivami), nádrže z nehrdzavejúcej ocele a ochrana podvozku.
- Odporúčaný pomer miešania 1 : 30 až 1 : 10
- Závisí od stupňa znečistenia, nechajte pôsobiť max. 5 minút
- Nastriekajte špeciálny účinný čistič rovnomerne na rám podvozku a podvozok zo vzdialenosti jeden meter
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!