V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Špirálový kábel ABS, 5-pólový., 24 V
Pre brzdové systémy
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Kompletný so spojovacím prvkom
Atest ADR
Certifikácia TÜV (Technical Inspection Authority)
Zodpovedá norme ISO 7638
Používa sa s 5-kolíkovými spojkami ABS
Pripojenie zásuviek na ťažnom vozidle k zásuvkám na prívese alebo návese.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!