V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Špirálový vrták HSCo DIN 338 typ RN s bronzovým hrotovým prerezávaním
Cenovo dostupný robustný montážny vrták na strojové opracovanie nehrdzavejúcej ocele a žiaruvzdorných ocelí. Vhodné aj na všeobecné, široké využitie v oceli s pevnosťou do 1 000 N/mm², ako aj v liatine.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Samocentrujúci, mimoriadne robustný, tiché vŕtanie a vysoká úroveň odolnosti voči zlomeniu
Kombinácia hrotového prerezávania formy A a formy C
Ideálny na použitie na staveniskách a pri montážach
Robustná a odolná konštrukcia
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!