V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Spojka na mazivo Easylock
Hydraulický bezpečnostný nástavec pre všetky mazacie práce a úlohy údržby pri konštrukcii vozidiel, poľnohospodárstve, stavebníctve a priemysle.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Štyri kalené čeľuste vyrobené z nástrojovej ocele na bezpečný úchop a dlhú životnosť čeľustí
- Vysokovýkonné hydraulické tesnenie pre maximálnu odolnosť
- Integrovaný lineárny otočný kĺb umožňuje jednoduché pripojenie mazacej spojky Easylock
- Integrovaná vnútorná pružina a tlmič nárazov zabraňujú náhlemu úniku maziva počas odpájania.
- Možno odpojiť pri tlaku do 600 barov alebo viac
- Vonkajší priemer podľa normy DIN 1283
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Nakoľko náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, poskytovaním tejto služby nepreberáme žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Kompatibilný so všetkými pneumatickými, ručnými a elektrickými mazacími lismi so závitom M10 x 1.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!