V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sprej so suchým mazivom PTFE
Suché mazanie, nepriťahuje nečistoty a prach
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Odstraňuje pískanie, škrípanie a tuhý pohyb
Ponúka trvalú ochranu proti opotrebovaniu
Hrúbka filmu 10 µm
Môže sa použiť aj pre najmenšie tolerancie v jemnej mechanike
Veľmi vysoká odolnosť
- Odolnosť voči teplotám od –180 °C do +260 °C (krátkodobo)
- Trvalo odolný voči vode, kyselinám a zásadám
Neobsahuje minerálne oleje
Neobsahuje silikón
Fajčiari si musia po použití umyť ruky. Fajčenie znečistených tabakových výrobkov môže spôsobiť zdravotné problémy.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať svoje výrobky.
Bezfarebné suché mazivo odolné voči nečistotám na ľahké až stredné zaťaženia.
Pred použitím krátko pretrepte. Nasprejujte tenkú vrstvu na trecie body alebo spoje a nechajte zaschnúť, čas schnutia pre tenkú vrstvu: približne 1 – 2 minúty, čas schnutia pre hrubšiu vrstvu: pribl. 5 minút.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!