Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Základný náter Rust Stop
Aktívna ochrana proti korózii a základný náter na kovové povrchy
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Dobré adhézne vlastnosti na širokom rozsahu podkladov, aj v spojení s tesniacimi hmotami na báze polyuretánu a MS polymérov
- Dobrá adhézia na hliník, neošetrené a galvanizované plechy, oceľ, staré nátery atď.
- Rýchlo schne – v závislosti od hrúbky sa môže pretierať už po pribl. 10 – 15 minútach
- Odolný voči teplotám až do 80 °C, krátkodobo do 140 °C
- Jednoduché vybrusovanie
- Znížený obsah rozpúšťadiel
- Spĺňa podmienky najvyššieho prípustného obsahu VOC podľa smernice o VOC (1999/13/ES)
Po použití otočte nádobu hore dnom a sprejujte, kým sa ventil nevyprázdni.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Výroba motorových vozidiel, stavba lodí, kovové a oceľové konštrukcie, výroba nástrojov, výstavba mostných konštrukcií, stavba nádrží, potrubných systémov, kontajnerov, poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, miestne hospodárstvo, výroba stavebných strojov atď.
Povrch musí byť čistý, suchý a nesmie byť na ňom mastnota. Uvoľnenú hrdzu, náter a nečistoty odstráňte drôtenou kefou, škrabkou alebo podobným nástrojom. Problematické povrchy mierne obrúste. Pred použitím dôkladne pretrepte. Prvý nástrek naneste v tenkej vrstve. Dodržiavajte určený čas odvetrania. Čas zasychania 25 minút, po približne 10 – 15 minútach sa môže natierať všetkými komerčne dostupnými krycími jednozložkovými a dvojzložkovými lakovými systémami a lakovými systémami na vodnej báze.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!