Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Štartovací kábel pre nákladné vozidlá 50 mm²
Štartovací kábel pre nákladné vozidlá 50 mm² - 1
Štartovací kábel pre nákladné vozidlá 50 mm² - 2

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Štartovací kábel pre nákladné vozidlá 50 mm²

S ochranou pred preťažením

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

S dvomi štartovacími bezpečnostnými boxmi v pevnom plastovom puzdre


  • Ochrana proti preťaženiu

  • Bez ochrany proti prepólovaniu


Pre všetky motory HGV



Vysokopružné jednotlivé káble


  • Paralelné vedenie so spojovacími prvkami

  • Vedenie si zachováva svoju flexibilitu aj pri mrazoch


Hmotnosť: 7,0 kg



Plne izolované, úplne zaliate zahnuté svorky 1000 A


Svorky sú na koncoch zúžené



Dodáva sa v pevnom, oderuvzdornom textilnom vrecku

Upozornenie

Dodržiavajte priložený návod na používanie