V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Štartovací kábel 35 mm²
Dodáva sa v pevnom, oderuvzdornom textilnom vrecku
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Pre benzínové motory
až do max. 7000 cm3
Pre naftové motory
až do max. 4000 cm3
Hmotnosť: 4,7 kg
Plne izolované plechové svorky pre zaťaženia až do max. 600 A
V súlade s normou DIN
Dodržiavajte priložený návod na používanie
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!