V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Štartovací kábel 25 mm²
S ochranou pred preťažením
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
S dvomi štartovacími bezpečnostnými boxmi
- Ochrana proti prepätiu
- Bez ochrany proti prepólovaniu
Pre benzínové motory
Až do max. 5 500 cm³
Pre naftové motory
Až do max. 3000 cm³
Hmotnosť: 2,7 kg
Plne izolované plastové svorky pre zaťaženia až do max. 350 A
V súlade s normou DIN
V pevnom textilnom vrecku
Dodržiavajte pokyny v priloženom návode na používanie.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!