V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Predlžovací nástavec zmiešavača WIT-MV, flexibilný
Predlžovací nadstavec pre zmiešavaciu trysku
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Na vyplnenie vyvŕtaného otvoru chemickou injektážnou maltou s veľkými hĺbkami ukotvenia, napr. REBAR (kompozitnú maltu vždy aplikujte od vnútra smerom von, aby ste zabránili vzniku vzduchových bublín)
Vhodné pre zmiešavacie dýzy:
- Zmiešavacia dýza Fill & Clean
- Zmiešavacia dýza WIT-PE 500
- Zmiešavacia dýza WIT-UH
- Zmiešavacia dýza WIT-PE
Vhodné pre injektážnu chemickú maltu:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300
- PURE-EPOXY WIT-PE 1000
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- WIT-NORDIC
- BASIC WIT-PM 200
Vhodné pre maltovú kazetu:
- Koaxiálna kazeta (1 : 10): 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml
- Kazeta na škrabku (1 : 10): 280 ml
- Kazeta Side-by-side (1 : 10): 825 ml
- Kazeta Side-by-side (1 : 3): 440 ml, 585 ml, 1400 ml
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!