V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Štetinový kotúč
Na čistenie a odstraňovanie náterov alebo nečistôt z kovov, betónu, prírodného kameňa, dreva a plastov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Odlievané z jedného kusa
- Žiadne oddeľovanie štetín
- Riadená a tichá práca
Unikátny, tvrdý „CUBITRON“ (keramické brúsne zrno)
Vysoký výkon pri rezaní, agresívna a extrémne dlhá životnosť bez intenzívneho brúsneho tlaku
Vhodné do 25 000 ot./min
Môže sa používať prakticky na všetkých ručných strojoch
Vysoká úroveň konzistentnej účinnosti až do úplného opotrebovania celého kotúča
Úspora peňazí
Montážne systémy na rýchlu výmenu bez použitia náradia pre Ø 50 mm a Ø 75 mm
Jednoduchá, rýchla montáž
Integrovaný závit M14 pre Ø 115 mm
Nie je potrebný žiadny špeciálny oporný tanier
Na odstraňovanie odolných, hustých a riedkych zvyškov, ako je farba, hrdza, vodný kameň, lepiace oblasti, zvyšky tesnení, povrchové vrstvy alebo nečistoty na všetkých typoch kovov, ako aj na čistenie betónu, prírodného kameňa, dreva a plastov
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!