Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Stolový vozík z hranatej ocele

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Stolový vozík z hranatej ocele

Robust profile steel frame, MDF loading area with beech effect and TPE swivel castors with brake - high load-bearing capacity and stability

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení
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
  • Oceľová rúrka, priemer 26,9 x 1,75 mm

  • Kolieska s celogumovými pneumatikami a valčekovými ložiskami, pozinkovaný kryt

  • Zaisťovacie zariadenie na otočných kolieskach je v súlade s európskou normou EN 1757-3

  • Nakladacia plošina z drevenej dosky (MDF) s bukovým vzhľadom

  • Drevené nakladacie plošiny sú vsunuté v jednej rovine s profilom

  • Profilovaný oceľový rám z hranatej ocele (40/40/4 mm) pre vysokú nosnosť