Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Rebrík možno otočiť pri používaní na strechách so sklonom cca. 15° až 60°
Priečky s dvoma stupňami s rôznym sklonom
Vysoká odolnosť voči ohybu
Špeciálne navrhnuté vzpery vyrobené z masívneho hliníkového profilu
Bezpečné státie
36 mm široké drážkované priečky
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!