V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Striekacia fľaša
Prázdna nádoba so striekacou pištoľou na prostriedok na vyhladenie tesniacich hmôt
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Nerozbitná nádoba s prirodzenou farbou
- Dobrá stabilita
- Viditeľná úroveň náplne
Stupnica s dielikmi po 100 ml
Uzamykateľná regulačná dýza umožňuje všetky nastavenia, od hmly po prúd.
Vyššie uvedené aplikačné pokyny sú odporúčania vypracované na základe našich testov a skúseností. Odporúčame, aby ste pred použitím vykonali vlastné testy. Vzhľadom na veľkú rozmanitosť aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nemôžeme zaručiť výsledky pre konkrétnu aplikáciu. Neprijímame právnu zodpovednosť za žiadnu radu ani technické informácie poskytnuté našou bezplatnou linkou pre zákazníkov, ak táto technická poradenská služba alebo technické informácie nie sú súčasťou zmluvne dohodnutých činností alebo zámernej alebo plánovanej činnosti zamestnanca zákazníckych služieb. Zaručujeme konzistentnú kvalitu výrobkov a vyhradzujeme si právo na technické zmeny a zlepšenia.
Striekacia fľaša je vhodná na aplikáciu prostriedku na vyhladenie tesniacich hmôt, obj. č. 0893 3.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!