Strojový závitník HSCo, zelený krúžok, slepý otvor, DIN 371/376
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Strojový závitník HSCo, zelený krúžok, slepý otvor, DIN 371/376
Cenovo výhodný strojový závitník na spracovanie legovanej a vysokolegovanej ocele (nehrdzavejúca oceľ), ako aj ocele odolnej voči hrdzi a kyselinám. Vhodné aj na spracovanie bežných oceľových materiálov až do pevnosti 850 N/mm².
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
- Geometria nástroja presne prispôsobená nehrdzavejúcej oceli so zvýšeným uhlom chrbta
- Výnimočne homogénne zaoblenie reznej hrany zabezpečuje vysokú spoľahlivosť spracovania a dlhšiu životnosť ako porovnateľné strojové závitníky
Upozornenie
- Pri rezaní je potrebné použiť dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.
- Informácie o vhodných strojových závitníkoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!