Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Súprava nábytkových koliesok, bez brzdy Solution 416
Súprava nábytkových koliesok, bez brzdy Solution 416 - 1
Súprava nábytkových koliesok, bez brzdy Solution 416 - 2
Súprava nábytkových koliesok, bez brzdy Solution 416 - 3
Súprava nábytkových koliesok, bez brzdy Solution 416 - 4
Súprava nábytkových koliesok, bez brzdy Solution 416 - 5
Súprava nábytkových koliesok, bez brzdy Solution 416 - 6
Súprava nábytkových koliesok, bez brzdy Solution 416 - 7
Súprava nábytkových koliesok, bez brzdy Solution 416 - 8
Súprava nábytkových koliesok, bez brzdy Solution 416 - 9
Súprava nábytkových koliesok, bez brzdy Solution 416 - 10

Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Súprava nábytkových koliesok, bez brzdy Solution 416

Pre kontajner OrgaAer Speed Office

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 2 vyhotoveniach

Cena za zvolené balenie
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
Kompletná upevňovacia súprava s rámom



Rýchla a jednoduchá montáž



Nosnosť na súpravu: 100 kg



Montážna šírka: 416 mm



Súčasť balenia:


  • 2 x rám

  • 4 x dvojica vodiacich koliesok

  • 4 x kolík

  • 8 x skrutka

  • 1 x zariadenie zabraňujúce prevráteniu

  • 1 x upevňovací prvok
Upozornenie

Dodacia doba: 5 pracovných dní

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!