Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Nastaviteľná nožička Solution 416
Nastaviteľná nožička Solution 416 - 1
Nastaviteľná nožička Solution 416 - 2
Nastaviteľná nožička Solution 416 - 3
Nastaviteľná nožička Solution 416 - 4
Nastaviteľná nožička Solution 416 - 5
Nastaviteľná nožička Solution 416 - 6
Nastaviteľná nožička Solution 416 - 7
Nastaviteľná nožička Solution 416 - 8
Nastaviteľná nožička Solution 416 - 9

Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Nastaviteľná nožička Solution 416

Pre kontajner OrgaAer Speed Office

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení
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
  • Kompletná upevňovacia súprava s rámom

  • Rýchla a jednoduchá montáž


Rozsah nastavenia od bočnice skrinky po podlahu:


  • Od 12 mm (rám) + 9 mm (nastaviteľná nožička) = 21 mm

  • Do 12 mm (rám) + 15 mm (nastaviteľná nožička) + 19 mm (krúžok pre nastaviteľné nožičky) = 46 mm
Upozornenie

Dodacia lehota: päť pracovných dní

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!