V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Súprava PinPuller® Power, úplne vybavená
Súprava PinPuller® Power je plne vybavená a obsahuje najdôležitejšie nástroje na opravy po nehodách
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vhodné na univerzálne použitie
Množstvo rôznych aplikácií: ťažké klzné kladivo, ťahacia tyč a ťahací nástavec na vyrovnávací prípravok (zhrňovací)
Rýchle a jednoduché použitie
Jedinečná kolíková elektróda na profesionálnu opravu tvaru podbehov kolies.
Optimálna súprava
Súprava obsahuje najdôležitejšie nástroje na opravy po nehodách
Úsporné a účinné riešenie
Orezávač na rýchle a presné vypilovanie kolíkových elektród.
Obsah: 16 kusov
- 1 kolíková elektróda, 2 rady, 15x, rovná
- 1 kolíková elektróda, 2 rady, 29x, rovná
- 1 kolíková elektróda, 2 rady, 27x, zahnutá
- 1 ťažná traverza pre 2-radové kolíkové elektródy
- 1 kolíková elektróda, 1 rad, 10x, rovná
- 1 kolíková elektróda, 1 rad, 20x, rovná
- 1 ťažná traverza pre 1-radové kolíkové elektródy
- 1 prstencová matica, M14
- 1 medená elektróda
- 1 krátky skrutkovač, 1,2 x 6,5 mm
- 1 orezávač s 2 šablónami
- 1 imbusový kľúč, veľkosť 6 mm
- 1 pilník, 150 mm
- 1 rukoväť pilníka
- 1 rysovacia ihla
- 20 náhradných navarovacích elektród s pružinami
Na opravy priehlbín na plátovej oceli karosérií na rovných povrchoch a špeciálne na podbehoch
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!