V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sada diamantových jadrových vrtákov na mokré vŕtanie do obkladačiek 10 ks
1 x vŕtacia korunka na veľkosť s priemerom 5, 8, 10, 12, 14 mm a 2 x s priemerom 6 mm, vŕtacia šablóna s priemerom 4 – 14 mm, držiak na skrutkovacie hroty a vysúvač. S 1/4" šesťhranným držiakom hrotov špeciálne určeným pre akumulátorové vŕtačky.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Maximálne presné vŕtanie
Čisté hrany, presné otvory
Bez štiepenia a lámania obkladových prvkov
Ďalšie otvory v reznej ploche
Optimálny, rovnomerný prívod chladiacej kvapaliny
1/4-palcový šesťhranný držiak hrotov
Možné veľmi rýchle uvoľnenie a výmena vŕtacej korunky
Držiak hrotu je zvnútra dutý a v telese hrotu je ďalší otvor
Jednoduché vybratie vrtného jadra
Používa sa všade tam, kde je potrebné vŕtať hlinené tehly alebo dlaždice a kde bežné karbidové vrtáky na dlaždice narážajú na svoje limity. Na použitie s tvrdými materiálmi, ako sú jemná kamenina, vysokopálené dlaždice, hlinené tehly, glazované dlaždice, keramika, tenké žulové a mramorové dosky atď.
- Na použitie len s výkonnými akumulátorovými vŕtačkami (min. 12 V), vŕtanie bez príklepu! Pracujte len s váhou akumulátorovej vŕtačky a udržujte čo najrovnomernejší prítlak.
- Max. hrúbka materiálu 10 mm. Odporúčaná rýchlosť otáčania min. 1000 ot./min.
- Zabezpečte nepretržitý a dostatočný prívod vody – nikdy nevŕtajte nasucho!
- Vŕtaciu šablónu umiestnite tak, aby sa aktívny centrovací otvor vždy nachádzal v najnižšom bode. Po každej operácii odstráňte vŕtacie jadro
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!