V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sortiment dierovačov plechu 12 ks s ručným hydraulickým dierovačom
Pozostáva z ručného hydraulického dierovača, značkovača a razníc M16, M20, M25, M32, M40 a 30,5, napínacej skrutky Ø 9,5 a 19,0 a súpravy objímok
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Deliaci dierovač
Dlhá výdrž
Napínacia skrutka s guľôčkovým ložiskom s plastovým plášťom na ochranu pred nečistotami
Dlhá životnosť
Vďaka novovyvinutému uhlu ostria
Presné kruhové otvory bez ostrín
- 3-násobné rozdelenie materiálu v raznici
- Na napínaciu skrutku sa neprilepí žiadny odpad z dierovania
- Zaručuje rovnomerné opotrebovanie nástroja a presné kruhové otvory bez ostrín
Presné zarovnanie na priesečníku
Štyri zárezy v raznici
Kompaktný ručný hydraulický dierovač s tlakovým ovládacím ventilom
- Konštrukcia: Hliník
- Hmotnosť: 1,6 kg
- Ručná páčka s pružinovou opierkou – automaticky sa vráti do pôvodnej polohy, umožňuje obsluhu jednou rukou
- Bezpečnostný ventil - zaručuje jednoduché a bezpečné používanie
Pre ťažnú skrutku Ø19,0 mm, alternatívne je možné aj predrezanie pomocou dierovača plechu veľkosti M20 (PG 13,5).
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!