Rukoväť: Plastový poťah
Zaručuje pevný úchop, zabraňuje šmýkaniu
Špička z tvrdenej pružinovej ocele
Optimalizovaná stabilita aj pri strhaných krúžkoch.
Zapustené špičky
Ponúkajú maximálnu pevnosť pri uvoľňovaní strhaných krúžkov a umožňujú ich montáž pri minimálnej deformácii.
Závitový a upevnený spoj
Vysoká presnosť a optimalizovaný pohyb.
Veľké vodiace povrchy
Montáž krúžkov bez deformácie.
Hlava klieští
Úzka konštrukcia pre optimálny prístup k obrobku, a to aj na ťažko dostupných miestach.
Obsah: 4 kusy
- 1 kliešte na poistné krúžky, tvar B, 10 – 25 mm
- 1 kliešte na poistné krúžky, tvar B, 19 – 60 mm
- 1 kliešte na poistné krúžky, tvar D, 10 – 25 mm
- 1 kliešte na poistné krúžky, tvar D, 19 – 60 mm
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!