Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Súprava na opravu WRS PNEUSIL
Súprava na opravu  WRS PNEUSIL - 1
Súprava na opravu  WRS PNEUSIL - 2

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Súprava na opravu WRS PNEUSIL

Systém na opravu bezdušových pneumatík s prepichnutým otvorom max. 6 mm

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Umožňuje okamžitú opravu pneumatík bez potreby demontáže



Jednoduché používanie, hlavne v prípadoch núdze



Pre otvory až do 6 mm



Po použití neprekračujte maximálnu rýchlosť 80 km/hod.



Po použití nejazdite viac ako 80 km



Pre všetky typy pneumatík



Čierne samovulkanizačné zátkové záplaty



V praktickom plastovom puzdre odolnom voči nárazom



Súprava obsahuje:


  • Čierne zátkové záplaty WRS, dĺžka 200 mm, 30 ks

  • Nástroj na vloženie, 1 ks

  • Výstružník, 1 ks

  • Vulkanizačný tmel HD, 250 ml, 1 ks

  • Nôž, 1 ks
Upozornenie

Na zabezpečenie trvalej opravy a bezpečnosti po prepichnutí pneumatiky sa musí pneumatika zložiť z disku a musí ju pozorne preskúmať kvalifikovaný profesionál, aby skontroloval prípadné štrukturálne poškodenie vnútorných častí pneumatiky. Po vyplnení prepichnutia zátkou utesnite vnútornú stenu bezdušovej pneumatiky pomocou vhodnej záplaty