V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Súprava na údržbu 610
Pre servisnú jednotku na klimatizácie: Coolius 4000, 4000HP, 2000, 20 kg s/bez ručného ventila, Secutronic 10 kg, Plus, 40 kg
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Obsah:
- 2 x filter
- 2 x 240 ml oleja pre podtlakové čerpadlo
- 3 x tesnenia (rôzne veľkosti)
- 1 x filter pre nádoby na odpadový olej
- 1 x servisná nálepka
Poznámka: Pre Secutronic 40 kg sú potrebné dve súpravy.
Výrobcovia zariadení na servis klimatizácie odporúčajú, aby sa servis jednotiek na údržbu klimatizácie vykonával najmenej raz ročne. Každoročná údržba predlžuje životnosť servisnej jednotky a zaručuje, že sa servis klimatizácie bude vykonávať správne.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!