V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
SÚPRAVA KOVOVÝCH NÁSTROJOV NA DEMONTÁŽ/KRÁTKE PRE SPOJKY RAUFOSS ABC
Robustná súprava nástrojov na demontáž vyrobená z hliníka/nehrdzavejúcej ocele pre spojky Raufoss ABC.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Obsahuje sedem rôznych nástrojov na demontáž
- Pre plastové potrubia na stlačený vzduch s vonkajším priemerom 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm alebo 16 mm.
- Odolnejšie ako plastové nástroje na demontáž
Maximálna životnosť zasúvacích konektorov je 5 montážnych a demontážnych cyklov. Následne je potrebné zasúvacie konektory vymeniť.
Pozor! Pred začatím úplne odvzdušnite systém stlačeného vzduchu.
1.Zatlačte trubičku až na doraz spojky Raufoss.
2.Umiestnite nástroj okolo obvodu trubičky, stlačte a potiahnite až na vrch spojky Raufoss.
3.Nástroj pevne zatlačte proti skrutkovému spoju a druhou rukou vytiahnite trubičku.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!