V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Súprava račňových hrotov, 10 mm 38 ks
Špeciálna súprava hrotov pre motorové vozidlá a prepravné aplikácie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
S račňovým nástrojom na 10 mm hroty
Prídavný adaptér umožňuje pracovať s 1/2-palcovým račňovým nástrojom
Račňa na hroty s veľmi malou celkovou dĺžkou
Dodáva sa v kovovej kazete s kvalitnou penovou vložkou s upínacím efektom
Obsah:
38 kusov
- 8 hrotov TX, 10 mm, dĺžka 30 mm
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 8 hrotov TX, 10 mm, dĺžka 70 mm
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 3 hrotov TX, 10 mm, dĺžka 120 mm
TX 40, 45, 50
- 6 hrotov pre vnútorný šesťhran, 10 mm, dĺžka 30 mm
Veľkosti 5, 6, 7, 8, 10, 12
- 5 trojitých štvorhranných hrotov XZN, 10 mm, dĺžka 30 mm
XZN M 5, 6, 8, 10, 12
- 4 trojitých štvorhranných hrotov XZN, 10 mm, dĺžka 75 mm
XZN M 6, 8, 10, 12
- 2 hroty PH 10 mm, dĺžka 30 mm
PH 2, 3
- 1 račňový nástroj na 10 mm hroty
- 1 adaptér na 1/2-palcový račňový nástroj
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!