V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Súprava špirálových vrtákov HSS, DIN 338, typ RN, 118°, 19 ks
Cenovo dostupné robustné oceľové montážne vrtáky pre aplikácie v oceli s pevnosťou do 850 N/mm²
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vynikajúca odolnosť voči zlomeniu
Beztrieskový výrobný proces
Ideálne pre stavebné a montážne aplikácie, ktoré si nevyžadujú vysokú presnosť
Robustný a odolný dizajn
Výnimočné adhézne vlastnosti chladiacich mazív a znížená tendencia hromadenia materiálu
Odparovaný povrch
Informácie o vhodných vrtákoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!