V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sada vyťahovačov závlačiek, veľké rozmery 5 kusov
Dvojzložková plastová rukoväť
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Obsah:
- Vyťahovač závlačiek, dĺžka 230 mm, Ø 8 mm
- Vyťahovač závlačiek, dĺžka 240 mm, Ø 10 mm
- Vyťahovač závlačiek, dĺžka 260 mm, Ø 12 mm
- Vyťahovač závlačiek, dĺžka 280 mm, Ø 14 mm
- Vyťahovač závlačiek, dĺžka 290 mm, Ø 16 mm
Ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť
- Bezpečný úchop
- Práca bez námahy
Ochrana proti vibráciám
Rukoväť pohlcuje vibrácie pri úderoch
Ochrana pred nárazmi
Zabraňuje poraneniam rúk
Vyrobené z temperovanej nástrojovej ocele
Dlhá životnosť
Tvrdosť na funkčnej strane: 54 – 58 HRC
Tvrdosť na strane s úderovou hlavou: 38 – 46 HRC
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!