Sada zákolesníkov a pružných závlačiek 145 ks
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
Súprava 145 ks
- 10 zaisťovacích kolíkov, priemer 4,5 mm
- 10 zaisťovacích kolíkov, priemer 6 mm
- 10 zaisťovacích kolíkov, priemer 8 mm
- 10 zaisťovacích kolíkov, priemer 10 mm
- 5 zaisťovacích kolíkov, priemer 11 mm
- 10 pružinových závlačiek, 2 x 50 mm, jednoslučkové
- 10 pružinových závlačiek, 2 x 50 mm, dvojslučkové
- 10 pružinových závlačiek, 3 x 56 mm
- 10 pružinových závlačiek, 3 x 62 mm
- 10 pružinových závlačiek, 4 x 60 mm
- 10 pružinových závlačiek, 4 x 78 mm
- 10 pružinových závlačiek, 5 x 85 mm
- 10 pružinových závlačiek, 5 x 92 mm
- 10 pružinových závlačiek, 6 x 105 mm
- 5 pružinových závlačiek, 6 x 120 mm
- 5 pružinových závlačiek, 8 x 130 mm
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!