Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Systém na opravu autoplachiet 10-dielna súprava záplat
Mobilný, samolepiaci systém na opravu poškodených plachiet, stanov, krytov a pod.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Jednoduchá profesionálna oprava
- Záplaty na okamžité použitie s vysokou silou lepenia
- Rýchle použitie
- Široká škála farieb
Mobilné použitie
Rýchla a spoľahlivá oprava poškodených plôch kedykoľvek
Optimalizácia nákladov
- Nie je potrebné navštíviť servis
- Výrazne skráti dĺžku opráv
- Skrátia sa zbytočné prestoje
- Eliminuje reklamácie spôsobené poškodením nákladu
Odolnosť proti UV žiareniu
Odolnosť voči čistiacim kefám
Teplota spracovania: -15°C až +40°C
Teplotná odolnosť: -40°C až +70°C
Obsah:
10 záplat s rozmermi 500 x 210 mm
Záplatu nemožno po aplikácii odlepiť a opraviť!
Všetky farby sú podobné odtieňom RAL, 161 a 290 sú špecifikácie výrobcu
Tieto informácie sú len odporúčania založené na našej skúsenosti. Pred použitím je potrebné testovanie! Pri používaní produktu sa musí dodržiavať list technických údajov aj špecifikácie platných pravidiel.
Jedinečný systém na opravu poškodených autoplachiet na ceste alebo v dielni. Diery, rozpárané a prerezané časti možno natrvalo opraviť nekomplikovaným a cenovo výhodným spôsobom. Možno použiť na plachty nákladných vozidiel, dokonca aj na stany, plachty na ochranu pred nárazmi a plachty na ohraničenie zjazdoviek, vaky na batožinu, karavany, boxy na lyže a pod.
- Povrch na aplikáciu musí byť čistý, suchý a bez mastnoty. Vyčistite oblasť okolo poškodenia pomocou čistej handry a čističa dielov na odstránenie nečistôt a oleja
- Vyberte záplatu a odstráňte ochrannú fóliu
- Aplikujte záplatu na povrch. Dávajte pozor, aby sa nevyskytovali žiadne záhyby, a potom pevne zatlačte. V prípade potreby udierajte o podložený pevný povrch pomocou gumeného kladiva
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!