V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Systém nádob na odpad 450 T-Pro
Bez automatickej funkcie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Kompletne predmontovaná zostava
Jednoduchá a rýchla montáž a ľahké upevnenie na podlahu
Úplne výsuvná, 30 kg nosnosť
Odnímateľné vnútorné koľajničky
Robustná polička s nosnosťou až do 5 kg
Dodacia doba: približne 8 pracovných dní po prijatí objednávky
Na montáž za otočné výkyvné dvierka. Otvárací uhol otočných výkyvných dvierok musí byť najmenej 100 °.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!