Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Systémová stohovateľná skrinka Pre systémový kufrík ORSY® 4.4.2
Systémová stohovateľná skrinka Pre systémový kufrík ORSY<SUP>®</SUP> 4.4.2 - 1
Systémová stohovateľná skrinka Pre systémový kufrík ORSY<SUP>®</SUP> 4.4.2 - 2
Systémová stohovateľná skrinka Pre systémový kufrík ORSY<SUP>®</SUP> 4.4.2 - 3
Systémová stohovateľná skrinka Pre systémový kufrík ORSY<SUP>®</SUP> 4.4.2 - 4
Systémová stohovateľná skrinka Pre systémový kufrík ORSY<SUP>®</SUP> 4.4.2 - 5
Systémová stohovateľná skrinka Pre systémový kufrík ORSY<SUP>®</SUP> 4.4.2 - 6
Systémová stohovateľná skrinka Pre systémový kufrík ORSY<SUP>®</SUP> 4.4.2 - 7
Systémová stohovateľná skrinka Pre systémový kufrík ORSY<SUP>®</SUP> 4.4.2 - 8

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Systémová stohovateľná skrinka Pre systémový kufrík ORSY® 4.4.2

Organizačný systém pozostáva so stohovateľných a skrutkovacích modulov pre 3 systémové kufríky ORSY®

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení
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
  • Teleskopické predĺženia uložené na guličkových ložiskách

  • Náplň v jednom podnose: 20 kg

  • Bočné panely a zadný panel so štvorcovými perforáciami pre príslušenstvo zo pre perforované panely

  • Stohovacie gombíky

  • Centrálne zamykanie pomocou dvoch kľúčov

  • Farba: grafitová čierna (RAL 9011)

  • Materiál: Plátová oceľ

  • lakované
Upozornenie
  • Dodávané bez kufríka

  • Nie je určené na mobilné používanie v motorových vozidlách
Oblasť použitia